Beli kamera mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)Deskripsi:Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahanatribut:
- Diameter (mm): 44
- Height (mm): 24
- Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
- Camera Sensors: 2 MP
- External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
- Camera Angle (°): 150
- Material: Plastik
- Video Formats: AVI
- THK Cam Follower CF 12 Seriesatribut:
- Threaded (G) (mm): M12x1.5
- Stud Diameter (d) (mm): 12
- Outer Ring Width C (mm): 14
- Overall Length B1 (mm): 40
- JETE WebcamDeskripsi:JETE GROUP PTZ Camera Video Conference merupakan perangkat untuk konferensi audio dan video dengan tingkat akurasi tinggi yang mudah dioperasikan. Hal itu didukung dengan resolusi video Full HD 1080p, 10X Zoom Optical, audio yang jernih, kamera yang bisa diputar dengan halus, dan kontrol yang mudah menggunakan remote.Dirancang dengan menggunakan material berkualitas premium dan fitur terbaik, rasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mealkukan konferensi maupun panggilan video untuk tim Anda.JETE GROUP memiliki kamera video conference dengan resolusi HD1080p dan kualitas video 30fps. Selain itu kamera juga dibekali fitur 1/3 inch HD Color CMOS 2.1MP. Kemudian 88°FOV dengan mekanikal 350° pan dan 90°tilt, dan diagonal 90°Hal itu membuat kamera mampu menjangkau seluruh anggota di dalam ruangan hingga 25 orang dengan kualitas video terbaik. Bahkan untuk pembesaran objek tanpa khawatir buram, karena dilengkapi dengan 10x Zoom Optical Camera yang membuat pembesaran tetap dalam kualitas yang jernih dan tajam.Tak hanya dari segi visual atau video saja, JETE GROUP video conference memberikan pengalaman terbaik di sektor audio. saat melakukan konferensi. Teknologi Full DuplexSpeakernya menjadikan audio lebih jernih dengan output power hingga 95dbspl. Dengan speakerphone inilah yang membuat Anda bisa dengan mudah melakukan komunikasi bersama tim.Mengatur audio dan video conference JETE GROUP lebih mudah menggunakan remote control. Mulai dari mengatur kamera, preset 6 posisi kamera, mengatur volume audio, dan menjawab panggilan pada speakerphone.Remote control ini memiliki bobot yang tak terlalu berat dan desain yang kokoh. Sehingga, lebih nyaman dalam genggaman ketika melakukan pengaturan termasuk selama konferensi berlangsung tanpa mengganggu aktivitas utama Anda.PTZ Camera Video Conference ini kompatibel di berbagai perangkat dengan sistem OS maupun Windows. Pengguna dapat menghubungkan dan mengoperasikannya dengan PC atau laptop, termasuk Mac.Dengan mode Plug and Play membuat pairing lebih cepat. Anda bisa menggunakannya untuk melakukan video konferensi dengan berbagai software unggulan seperti Skype, MS Team, Zoom, BlueJeans, dan sebagainya.Mikrofon JETE GROUP dilengkapi dengan fitur Noise Reduction Technology. Dimana fitur tersebut mampu meredam suara bising dari luar, sehingga suara yang didengar para peserta konferensi dapat terdengar jelas.Selain itu, juga ada fitur OmniDirectional yang membuat mikrofon dapat menangkap suara lebih baik. Dengan mode Plug and Play yang mudah, membuat pengambilan audio tanpa khawatir putus dan bisa terhubung hingga jarak 6-10 meter dengan speakerphone melalui kabel 4AC.Kamera JETE GROUP dirancang lebih fleksibel namun tetap kokoh saat digunakan. Pengguna dapat memutar kamera hingga 90° ke arah atas dan bawah. Lalu, pada bagian bawah kamera dapat diputar hingga sudut 350° dengan lebih halus, senyap, namun memiliki tingkat akurasi tinggi pada objek.JETE GROUP terdiri dari lima perangkat unggulan untuk mendukung keperluan konferensi video dan audio. Dalam box terdiri dari 1 buah kamera PTZ 10x Zoom, 2 buah mikrofon, 1 buah remote, 1 buah HUB, dan 1 buah speaker.Hal ini memberikan kemudahan para pengguna yang menginginkan perangkat konferensi di kantor secara lengkap dengan harga terbaik serta kualitas premium untuk kebutuhan di era digital.Keunggulan lainnya dari PTZ Camera Video Conference ini adalah memiliki 6 preset kamera yang mampu bekerja dengan baik saat digunakan konferensi bersama tim.6 Preset kamera tersebut dapat mengunci titik objek dengan sempurna. Inilah yang memungkinkan pemindahan fokus kamera dilakukan dengan mudah hanya menggunakan remote control dalam genggaman Anda.
- TRUSCO Lightweight Safety Mirror (Tape-On)Deskripsi:42atribut:
- Material: Aluminium, Impact-Resistant Polystyrene Resin
- Set Contents: Double-Sided Adhesive Sheet 4 Units.
- Specification: Indoor Only, Surface Hard Coated
- Thickness: 5mm
- Accessories: 4 Double-Sided Adhesive Sheets
- Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.atribut:
- Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
- Max. Bitrate (Mbps): 4
- Camera Angle (°): 360
- Camera Sensors (MP): 2
- Channel Bandwidth (MHz): Support 20
- Frame Rate (fps): 30
- Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
- Lens Mount: M12
- Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
- Night Vision Distance (m): 30
- Power Consumption (W): Max. 12
- Power Supply (V/A): DC 12/1
- Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:Bosman Smart IP CCTV CameraKamera pintar Bosman Smart IP CCTV Camera memberikan Anda akses memantau rumah atau kantor dari mana saja dengan perangkat pintar. Geser kamera dari jarak jauh untuk hasil jarak pandang yang lebih baik dan pengawasan yang lebih luas. Dapatkan peringatan ketika ada gerekan yang terdeteksi, otomatis beralih ke penglihatan malam (night vision) ketika kondisi ruangan gelap, tampilan langsung (live), atau fitur canggih lainnya. Anda pun dapat melakukan percakapan dua arah secara real-time dengan mikrofon dan speaker internal.Detail Isi Produk:1 x Smart IP Camera CCTV1 x Bracket2 x Sekrup1 x Manual Bookatribut:
- Lens: 3.6mm / 110 degree
- Digital Zoom: 4x
- IR Distance (m): Up to 10
- Bit Rate (Kbps): 16-2000
- View Range (degree): 360
- Video Compression: H.264
- Audio Compression: G.711
- Dimensions (mm): 110 x 100
- Frame Rate (fps): 25
- Operating Temperature (°C): -20 - 50
- Pan/Tilt (degree): 355/95
- Power Consumption (W): 5
- Power Supply (V/A): DC 5/1.5
- Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.atribut:
- Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
- Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)atribut:
- Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
- Scanning System: Progressive
- Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)atribut:
- Resolution: 1 MP
- Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
- Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
- Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)atribut:
- Lens Mount: M12
- Exposure Mode: 4 Modes: Global (Default), BLC, HLC, DWDR
- Flip: Supports 180° Horizontal Flip, 180° Vertical Flip.
- Illumination Distance (m): 20
- Life Time (hour): ‰¥60000
- WDR: DWDR
- White balance: 2 Modes: Auto (Default), Manual
- Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)atribut:
- Resolution (MP): 1.3
- IR Distance (m): 20
- Hikvision Turbo HD Turret Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:2MP Indoor EXIR Fixed Turret Camera (2.8mm)- High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution- 2.8 mm Fixed lens- Up to 20 m IR distance for bright night imaging- One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)- Water and dust resistant (IP66)atribut:
- Resolution (MP): 2
- Fixed Lens (mm): 2.8
- Operating Conditions (°C): -40 to 60 (-40 to 140°F)
- Maximum Power Consumption (W): 3.2
- Power Supply (V DC): 12 ± 25%
- THK Cam FollowerDeskripsi:It is installed in the same mounting hole as the popular cam follower (CF type), and the stud mounting part and stud head are eccentric from 0.25mm to 1.0mm, so that the position can be easily finely adjusted by turning the stud. Highly integrated cam follower. This greatly reduces the assembly man-hours such as alignment with cam grooves, backlash prevention, leveling of multiple mounting, and precision machining of mounting hole positions.
- Uniview IP Camera (Kamera Pengawas)atribut:
- Shutter Speed (s): Auto/Manual, 1-1/100000
Daftar Harga kamera mini Terbaru October 2026
| Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas) | Rp60.900 |
| ASPEC Micro Camera Full HD | Rp22.999.900 |
| THK Cam Follower CF 12 Series | Rp219.900 |
| JETE Webcam | Rp179.900 |
| TRUSCO Lightweight Safety Mirror (Tape-On) | Rp239.900 |
| Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp1.299.900 |
| Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp559.900 |
| Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp549.900 |
| HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas) | Rp879.900 |
| Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas) | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Taffware%20Mini%20WiFi%20IP%20Camera%20CCTV%20Wide%20Angle%201080P%20(Kamera%20Pengawas)/4gP107922160-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/TRUSCO%20Lightweight%20Safety%20Mirror%20(Tape-On)/P101504339-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Ezviz%20Outdoor%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/7nP109125275-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Bosman%20IP%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/6tP108367245-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Bardi%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/cmP108903454-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/HONEYWELL%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/P102093634-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dahua%20CCTV%20Camera%20HAC%20Series%20(Kamera%20Pengawas)/l2P103752758-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/P102115008-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Fixed%20Bullet%20Network%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/i3P107804651-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Uniview%20CCTV%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/p1P108180901-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Panasonic%20CCTV%20Camera%20E-Series%20(Kamera%20Pengawas)/P102115015-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Turbo%20HD%20Turret%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/l2P107804758-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Uniview%20IP%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/ptP108180929-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)